- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- tone 371のおすすめ人気ランキング
tone 371のおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新37件の「tone 371」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットハンドル 9.5」、「TONE 371B」、「tone 271」などの商品も取り扱っております。
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別
スタンダード
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)
12.7(1/2)
全長(mm)
270
歯数
(山)20
質量(kg)
0.5
タイプ
ツメ式
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
スタンダード
送り角度(°)
10
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
歯数
72
タイプ
カム式
送り角度(°)
5
セット内容
プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書
(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
ロング
送り角度(°)
10
穴角
6角
差込角(mm)
19
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
差込角(mm)
凹9.5
全長(mm)
200
トラスコ品番
829-2412
材質
構造用鋼
歯数
72
2018年トラスコ掲載ページ
4 0254
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)
9.5
種別
ホールド
材質
構造用鋼
歯数
72